詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956SA-9

品名 : 1200x600x700-1000mm/100kg セル作業台(昇降)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 CL-6045PI
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 1200×600×700~1000
重量(kg) 25 耐荷重 100kg
材質 天板:ポリエステル樹脂
脚部:スチール
キャスター:エラストマー
天板厚 21mm
脚部外径 φ31.8mm キャスター 自在×4(ストッパー付×2、ストッパー無し×2)
キャスターサイズ φ50mm キャスターねじ径 M12×P1.75
色 アイボリー
ダブル脚
ワークに合わせて高さ調節できます。
小さな商品でも、大きな商品でも姿勢を変えずに作業ができるので、疲労も軽減し作業効率が上がります。
700~1000mmの間で高さ調節可能です。(無段階調節)
キャスター付きなので移動に便利です。
追加説明
カタログ価格

63,200 円(税抜)/ 69,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 05:37現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1608ページ
バリエーション一覧
EA956SA-6 600x450x700-1000mm/50kg セル作業台(昇降)
EA956SA-7 750x500x700-1000mm/50kg セル作業台(昇降)
EA956SA-8 900x600x700-1000mm/50kg セル作業台(昇降)
EA956SA-9 1200x600x700-1000mm/100kg セル作業台(昇降)
ウェブカタログ画像
  • 小さな商品でも、大きな商品でも姿勢を変えずに作業ができるので、疲労も軽減し作業効率が上がります。
  • 天板断面図
  • H700~1000に高さ調節可能です。
  • ボトルをゆるめると無段階調節ができます。\n任意の設定位置でボルトをしめて固定します。
  • キャスター:φ50 エラストマー車

商品動画

商品紹介動画 商品紹介動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top