詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956SA-62

品名 : 1500x750x630-1280mm/250kg 作業台(電動式)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 DKN-157MW
サイズ(W×D×H)mm 1500×750×630~1280 重量 80kg
耐荷重 250kg 材質 天板:メラミン(パーチクル)
脚部:スチール
天板厚 30mm アジャスター サイズ:φ45mm
ネジ径:M12×P1.75
コード長 3.2m 電源 AC100V
消費電力 450W 昇降速度 23mm/s(無負荷時)
色 ホワイト
【完成品出荷】商品です。
立ち作業、座り作業、姿勢に合わせて細かく調節可能な電動昇降作業台
メラミン天板(パーチクル)は、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。
630~1280mmの間で高さ調節可能です。(無段階調節)
レベル調節が可能なアジャスター付き
便利なゲージ付(メモリ機能搭載)
1cm単位でおよその高さがわかります。
メモリ機能は4ヶ所
昇降レバーは押している間だけ動作し、離すと止まります。
挟み込み防止機能付きで安全に作業でき、昇降時に衝撃を察知すると自動的に位置を戻します。(約40mm)
追加説明
カタログ価格

377,400 円(税抜)/ 415,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 08:18現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1612ページ
バリエーション一覧
EA956SA-61 1200x750x630-1280mm/250kg 作業台(電動式)
EA956SA-62 1500x750x630-1280mm/250kg 作業台(電動式)
EA956SA-64 1800x750x630-1280mm/250kg 作業台(電動式)
EA956SA-66 1800x900x630-1280mm/250kg 作業台(電動式)
ウェブカタログ画像
※画像はEA956SA-64です。
  • ※画像はEA956SA-64です。
  • 挟み込み防止機能付きで安全に作業できます。\n(昇降時に衝撃を察知すると自動的に位置を戻します。)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top