品番 : EA956SA-64
品名 : 1800x750x630-1280mm/250kg 作業台(電動式)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | DKN-187MW |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 1800×750×630~1280 | 重量 | 87kg |
| 耐荷重 | 250kg | 材質 | 天板:メラミン(パーチクル) 脚部:スチール |
| 天板厚 | 30mm | アジャスター | サイズ:φ45mm ネジ径:M12×P1.75 |
| コード長 | 3.2m | 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 450W | 昇降速度 | 23mm/s(無負荷時) |
| 色 | ホワイト | ||
| 【完成品出荷】商品です。 | |||
| 立ち作業、座り作業、姿勢に合わせて細かく調節可能な電動昇降作業台 | |||
| メラミン天板(パーチクル)は、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。 | |||
| 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。 | |||
| 630~1280mmの間で高さ調節可能です。(無段階調節) | |||
| レベル調節が可能なアジャスター付き | |||
| 便利なゲージ付(メモリ機能搭載) 1cm単位でおよその高さがわかります。 |
|||
| メモリ機能は4ヶ所 | |||
| 昇降レバーは押している間だけ動作し、離すと止まります。 | |||
| 挟み込み防止機能付きで安全に作業でき、昇降時に衝撃を察知すると自動的に位置を戻します。(約40mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
389,400 円(税抜)/ 428,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 08:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1612ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956SA-61 1200x750x630-1280mm/250kg 作業台(電動式) |
| EA956SA-62 1500x750x630-1280mm/250kg 作業台(電動式) |
| EA956SA-64 1800x750x630-1280mm/250kg 作業台(電動式) |
| EA956SA-66 1800x900x630-1280mm/250kg 作業台(電動式) |
