品番 : EA956SA-91
品名 : 900x750x680-1080mm/300kg 作業台/ハンドル式
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | UDN-097MI |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 900×750×680~1080 | 重量 | 44kg |
| 耐荷重 | 300kg(積載時昇降:100kg) | 材質 | 天板:メラミン 脚部:スチール |
| 天板厚 | 30mm | アジャスター | サイズ:φ40mm ネジ径:M12×P1.75 |
| 色 | アイボリー | ||
| 【完成品出荷】商品です。 | |||
| 680~1080mmの範囲で任意の高さに調整可能。余裕のストローク400mm。 | |||
| ハンドルによる細かい高さ調節が可能です。(ハンドル1回転で2mm昇降) | |||
| 天板に物を置いたままでも、楽々高さ調節ができます。(最大100kgまで) | |||
| メラミン天板は、耐摩耗性に強く衝撃や振動を吸収し、耐久性も優れています。 | |||
| ノブボルトをゆるめてハンドルを引き出せば高さ調節が可能。 調節後はノブボルトを締めてしっかり固定。 ハンドル使用後は収納も可能。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
347,100 円(税抜)/ 381,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 11:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1612ページ | ||||
