詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956SA-94

品名 : 1800x750x680-1080mm/300kg 作業台/ハンドル式

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 UDN-187MI
サイズ(W×D×H)mm 1800×750×680~1080 重量 66kg
耐荷重 300kg(積載時昇降:100kg) 材質 天板:メラミン
脚部:スチール
天板厚 30mm アジャスター サイズ:φ40mm
ネジ径:M12×P1.75
色 アイボリー
【完成品出荷】商品です。
680~1080mmの範囲で任意の高さに調整可能。余裕のストローク400mm。
ハンドルによる細かい高さ調節が可能です。(ハンドル1回転で2mm昇降)
天板に物を置いたままでも、楽々高さ調節ができます。(最大100kgまで)
メラミン天板は、耐摩耗性に強く衝撃や振動を吸収し、耐久性も優れています。
ノブボルトをゆるめてハンドルを引き出せば高さ調節が可能。
調節後はノブボルトを締めてしっかり固定。
ハンドル使用後は収納も可能。
追加説明
カタログ価格

368,300 円(税抜)/ 405,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/19 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1612ページ
バリエーション一覧
EA956SA-91 900x750x680-1080mm/300kg 作業台/ハンドル式
EA956SA-92 1200x750x680-1080mm/300kg 作業台/ハンドル式
EA956SA-93 1500x750x680-1080mm/300kg 作業台/ハンドル式
EA956SA-94 1800x750x680-1080mm/300kg 作業台/ハンドル式
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top