詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956TD-84

品名 : 1800x750x600- 900mm ワークテーブル

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 山金工業 型番 SWPA-1875-MG
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 1800(W)×750(D)
×600~900(H)mm
天板厚 20mm 耐荷重 200kg(均等荷重)
色 天板:木目柄
脚部:グリーン
(粉体塗装)
材質 脚部:スチール
天板:ポリエステル化粧MDF貼り
アジャスターねじ径 M10×P1.5 重量 33.9kg
必要工具 (+)#3ドライバー
13㎜スパナ
600~900mmの間で、高さ調節が可能なワークテーブル
特殊金具により、25mmピッチで高さを変えられます。調整はドライバー1本で簡単。
座り作業/立ち作業どちらの用途にも使用可能。作業性のUPと疲労軽減に効果絶大です。
オフィス、工場、倉庫、物流センターの梱包・検品・組立作業に
ツナギパイプの位置は前・中央・後の自由な位置にセット可能。
後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。
樹脂製アジャスターを標準装備しています。
天板表面材のポリエステル化粧板は表面が平滑で、汚れても拭き取りが簡単。
(天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。)
グリーン購入法適合品
※キャスターの取付はできません。
追加説明
カタログ価格

53,000 円(税抜)/ 58,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 23:17現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1610ページ
バリエーション一覧
EA956TD-71 900x600x600- 900mm ワークテーブル
EA956TD-72 1200x600x600- 900mm ワークテーブル
EA956TD-73 1500x600x600- 900mm ワークテーブル
EA956TD-74 1800x600x600- 900mm ワークテーブル
EA956TD-81 900x750x600- 900mm ワークテーブル
EA956TD-82 1200x750x600- 900mm ワークテーブル
EA956TD-83 1500x750x600- 900mm ワークテーブル
EA956TD-84 1800x750x600- 900mm ワークテーブル
EA956TD-91 1200x900x600- 900mm ワークテーブル
EA956TD-92 1500x900x600- 900mm ワークテーブル
EA956TD-93 1800x900x600- 900mm ワークテーブル
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

商品動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top