詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956TE-23A

品名 : 1800x750x740mm 折り畳み式ワークテーブル

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 山金工業 型番 STP-1875-II
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 1800(W)×750(D)×740(H)mm
収納時サイズ 1800(W)×750(D)×92(H)mm 天板厚 20mm
耐荷重 200kg 色 アイボリー(粉体塗装)
材質 脚部:スチール
天板:ポリエステル化粧MDF貼り
重量 24.3kg
必要工具 (+)#3ドライバー
未使用時の保管や持ち運びに便利な、折りたたみ式のワークテーブル
工具なしで折りたためます。
天板の保護をする緩衝パッキン付きで、積み重ねて収納する場合でも安心。
足かけが無いので、車イスでのご利用も問題ありません。
天板表面材のポリエステル化粧板は表面が平滑で、汚れても拭き取りが簡単。
樹脂製アジャスターを標準装備。手回しで簡単に床レベル調整が可能。
追加説明
カタログ価格

46,900 円(税抜)/ 51,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/16 00:40現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1609ページ
バリエーション一覧
EA956TE-11A 900x600x740mm 折り畳み式ワークテーブル
EA956TE-12A 1200x600x740mm 折り畳み式ワークテーブル
EA956TE-13A 1500x600x740mm 折り畳み式ワークテーブル
EA956TE-14A 1800x600x740mm 折り畳み式ワークテーブル
EA956TE-21A 1200x750x740mm 折り畳み式ワークテーブル
EA956TE-22A 1500x750x740mm 折り畳み式ワークテーブル
EA956TE-23A 1800x750x740mm 折り畳み式ワークテーブル
EA956TE-31A 1500x900x740mm 折り畳み式ワークテーブル
EA956TE-32A 1800x900x740mm 折り畳み式ワークテーブル
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

商品紹介動画 商品紹介動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top