品番 : EA956TE-32A
品名 : 1800x900x740mm 折り畳み式ワークテーブル
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山金工業 | 型番 | STP-1890-II |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1800(W)×900(D)×740(H)mm |
| 収納時サイズ | 1800(W)×900(D)×92(H)mm | 天板厚 | 20mm |
| 耐荷重 | 200kg | 色 | アイボリー(粉体塗装) |
| 材質 | 脚部:スチール 天板:ポリエステル化粧MDF貼り |
重量 | 28.1kg |
| 必要工具 | (+)#3ドライバー | ||
| 未使用時の保管や持ち運びに便利な、折りたたみ式のワークテーブル | |||
| 工具なしで折りたためます。 | |||
| 天板の保護をする緩衝パッキン付きで、積み重ねて収納する場合でも安心。 | |||
| 足かけが無いので、車イスでのご利用も問題ありません。 | |||
| 天板表面材のポリエステル化粧板は表面が平滑で、汚れても拭き取りが簡単。 | |||
| 樹脂製アジャスターを標準装備。手回しで簡単に床レベル調整が可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1609ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA956KG-1 : 450x450x738mm 天板付ツールワゴン |
| 関連商品 | EA956KG-2 : 600x450x738mm 天板付ツールワゴン |
| 関連商品 | EA956KG-3 : 750x450x738mm 天板付ツールワゴン |
| 関連商品 | EA956KG-4 : 750x600x738mm ツールワゴン(作業天板付) |
