品番 : EA956V-72
品名 : 40x60mm [ 1~ 50]親子札(赤)
カタログ訂正
26/02/18 材質/穴径の訂正。誤:アクリル/3.5mm、正:スチロール樹脂/3mm(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 西敬 | 型番 | BO-1R |
|---|---|---|---|
| ナンバー | 1~50 | カラー | レッド |
| 札サイズ | 親札:60×40×2.5mm 子札:45×30×2.5mm |
穴径 | 3mm |
| クリップサイズ | 20×20㎜ (開口:12㎜) |
材質 | 本体:スチロール樹脂 クリップ:スチール |
| 重量 | 親札:8.5g、子札:2.8g | 入数 | 50組 |
| クロークなどでの引き換えなどに便利な、大小セットになった番号付きの札 | |||
| 印字は親・子それぞれ片面のみ(印字番号:1~50) | |||
| クリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,800 円(税抜)/ 10,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 20:38現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956V-71 40x60mm [ 1~ 50]親子札(白) |
| EA956V-72 40x60mm [ 1~ 50]親子札(赤) |
| EA956V-73 40x60mm [51~100]親子札(白) |
| EA956V-74 40x60mm [51~100]親子札(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
ナンバー:1~50
