詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956V-74

品名 : 40x60mm [51~100]親子札(赤)

カタログ訂正

26/02/18 材質/穴径の訂正。誤:アクリル/3.5mm、正:スチロール樹脂/3mm(No.57 9025)

仕様

メーカー 西敬 型番 BO-51R
ナンバー 51~100 カラー レッド
札サイズ 親札:60×40×2.5mm
子札:45×30×2.5mm
穴径 3mm
クリップサイズ 20×20㎜
(開口:12㎜)
材質 本体:スチロール樹脂
クリップ:スチール
重量 親札:8.5g、子札:2.8g 入数 50組
クロークなどでの引き換えなどに便利な、大小セットになった番号付きの札
印字は親・子それぞれ片面のみ(印字番号:51~100)
クリップ付
追加説明
カタログ価格

9,800 円(税抜)/ 10,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 20:48現在)

商品入数 50 販売単位 組
カタログページ 2332ページ
バリエーション一覧
EA956V-71 40x60mm [ 1~ 50]親子札(白)
EA956V-72 40x60mm [ 1~ 50]親子札(赤)
EA956V-73 40x60mm [51~100]親子札(白)
EA956V-74 40x60mm [51~100]親子札(赤)
ウェブカタログ画像
ナンバー:51~100
  • ナンバー:51~100
  • ※品番によって、色が異なります。\n本商品は「74:赤」です。
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top