詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956V-83

品名 : 18x150mm アクリルキーホルダー(クリアー)

仕様

カラー クリアー 全長 240mm(アクリル本体からリング先端まで)
本体サイズ 18×18×150mm D環線径 3mm
リング線径 3mm リング内径 13mm
鎖全長 60mm 鎖線径 約2mm
材質 本体:アクリル
鎖:アルミ
重量 56g
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/15 20:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2333ページ
バリエーション一覧
EA956V-81 18x100mm アクリルキーホルダー(クリアー)
EA956V-82 18x100mm アクリルキーホルダー(ゴールド)
EA956V-83 18x150mm アクリルキーホルダー(クリアー)
EA956V-84 18x150mm アクリルキーホルダー(ゴールド)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top