品番 : EA956V-84
品名 : 18x150mm アクリルキーホルダー(ゴールド)
仕様
| カラー | ゴールド | 全長 | 240mm(アクリル本体からリング先端まで) |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 18×18×150mm | D環線径 | 3mm |
| リング線径 | 3mm | リング内径 | 13mm |
| 鎖全長 | 60mm | 鎖線径 | 約2mm |
| 材質 | 本体:アクリル 鎖:アルミ |
重量 | 56g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/15 20:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956V-81 18x100mm アクリルキーホルダー(クリアー) |
| EA956V-82 18x100mm アクリルキーホルダー(ゴールド) |
| EA956V-83 18x150mm アクリルキーホルダー(クリアー) |
| EA956V-84 18x150mm アクリルキーホルダー(ゴールド) |
ウェブカタログ画像
拡大
