品番 : EA956VA-116
品名 : IDカード用名札(ストラップ付・リール付/青)
カタログ訂正
26/02/18 材質の訂正。誤:再生ポリカーボネート樹脂、正:ABS樹脂(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 西敬 | 型番 | MLE-R346 |
|---|---|---|---|
| ストラップカラー | 青 | カードサイズ | 54×86mm |
| ループサイズ | 10mm幅90cm | リール長 | 最長約65cm |
| 材質 | ループ:再生PET100% ケース:ABS樹脂 |
||
| セキュリティドアもラクラク解除!伸びるリールクリップ付の吊り下げ式名札 | |||
| ダブルポケットで、ケースにIDカードが2枚入ります。(裏面外使い1枚、表面内使い1枚) | |||
| リール裏面にはクリップ付。ストラップを外し、ポケット等に装着して使用も可能です。 | |||
| 必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、ひもが首から外れます。ひもをひっかけたり巻き込まれるような事故から身を守る安心構造です。 | |||
| ハードタイプ | |||
| ループは長さ調節可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/11 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1812ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VA-116 IDカード用名札(ストラップ付・リール付/青) |
| EA956VA-117 IDカード用名札(ストラップ付・リール付/緑) |
| EA956VA-118 IDカード用名札(ストラップ付・リール付/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
