詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VA-117

品名 : IDカード用名札(ストラップ付・リール付/緑)

カタログ訂正

26/02/18 材質の訂正。誤:再生ポリカーボネート樹脂、正:ABS樹脂(No.57 9025)

仕様

メーカー 西敬 型番 MLE-R346
ストラップカラー グリーン カードサイズ 54×86mm
ループサイズ 10mm幅90cm リール長 最長約65cm
材質 ループ:再生PET100%
ケース:ABS樹脂
セキュリティドアもラクラク解除!伸びるリールクリップ付の吊り下げ式名札
ダブルポケットで、ケースにIDカードが2枚入ります。(裏面外使い1枚、表面内使い1枚)
リール裏面にはクリップ付。ストラップを外し、ポケット等に装着して使用も可能です。
必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、ひもが首から外れます。ひもをひっかけたり巻き込まれるような事故から身を守る安心構造です。
ハードタイプ
ループは長さ調節可能
追加説明
カタログ価格

630 円(税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/11 12:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1812ページ
バリエーション一覧
EA956VA-116 IDカード用名札(ストラップ付・リール付/青)
EA956VA-117 IDカード用名札(ストラップ付・リール付/緑)
EA956VA-118 IDカード用名札(ストラップ付・リール付/黒)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、色が異なります。\n本商品は「-117:緑」です。
  • 裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top