品番 : EA956VA-5
品名 : 93x60mm 名札用ホルダー(チャック式/10枚入)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 29032 |
|---|---|---|---|
| カードサイズ | 93×60mm | 材質 | 再生オレフィン樹脂 |
| 重量 | 40g | 入数 | 10枚 |
| ソフトタイプ | |||
| IDカード、名刺サイズにピッタリサイズのチャック式横型名札ホルダー | |||
| カードを中に入れやすくするため、従来品よりチャック位置を下げました。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/11 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1811ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VA-5A 93x60mm 名札用ホルダー(チャック式/50枚入) |
| EA956VA-5 93x60mm 名札用ホルダー(チャック式/10枚入) |
