詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VA-5A

品名 : 93x60mm 名札用ホルダー(チャック式/50枚入)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 29033
サイズ 93×60mm 材質 再生オレフィン樹脂
重量 270g 入数 50枚
横型
ソフトタイプ
チャック式
IDカード、名刺サイズにピッタリサイズのチャック式横型名札ホルダー
カードを中に入れやすくするため、従来品よりチャック位置を下げました。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

5,500 (税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/15 17:31現在)

商品入数 50 販売単位 PK
カタログページ 1861ページ
バリエーション一覧
EA956VA-5A 93x60mm 名札用ホルダー(チャック式/50枚入)
EA956VA-5 93x60mm 名札用ホルダー(チャック式/10枚入)
ウェブカタログ画像
入数:50枚
  • 入数:50枚
  • カードを中に入れやすくするため、従来品よりチャック位置を下げました。

資料

形状画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top