品番 : EA956VA-602
品名 : IDカードホルダー(ストラップ付/ローズ)
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | LA-6703 |
---|---|---|---|
商品名 | ラポルタ IDカードホルダー | カードサイズ | 62×95mm |
カラー | ローズ | 材質 | 表地材質:PVC 裏地材質:ポリエステル 中芯材質:紙 窓材質:PVC ネックストラップ材質:アクリル Dカン材質:鉄 安全パーツ材質:PP 紐固定金具・ナスカン材質:合金 |
引っかかったり強い力が加わると、ネックストラップの留め具が外れる安全パーツ付。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/30 00:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1882ページ |
代替品
|
|
|