品番 : EA956VA-605A
品名 : IDカードホルダー(ストラップ付/ブラックオレンジ)
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | BP-5703 |
---|---|---|---|
商品名 | ベルポスト リール付きIDカードホルダー | カードサイズ | 62×95mm |
カラー | ブラックオレンジ | 材質 | 表地材質:PU 裏地材質:ポリエステル 本体中芯材質:紙 窓材質:PVC ネックストラップ材質:PU Dカン材質:鉄 安全パーツ材質:POM リール材質:亜鉛合金、ナイロン |
カードサイズ3ポケット(表1ポケット、裏2ポケット) | |||
ネックストラップ(約50.5cm)付 ※リール、金具部分含む |
|||
引っかかったり強い力が加わると、ネックストラップの留め具が外れる安全パーツ付。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 41 (2024/05/17 05:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大