品番 : EA956VC-141
品名 : φ 6mm/ 280片 パンチラベル(白/8枚)
パンチ穴の「補強」「補修]に
仕様
| メーカー | ニチバン | 型番 | ML-250 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | マイタック | 商品名 | パンチラベル |
| 重量(g) | 12 | 材質 | 基材:ポリエステルフィルム 粘着剤:アクリル系 はく離紙:紙 |
| 表示内容 | 35片×8シート(280片) | カラー | 白 |
| 外径 | 14.5mm | 内径 | 6mm |
| 厚さ(mm) | 基材:0.07 はく離紙:0.12 |
||
| 丈夫で破れにくく、厚さがうすいため、たくさん綴じてもかさ張りません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/04 12:14現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1831ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VC-141 φ 6mm/ 280片 パンチラベル(白/8枚) |
| EA956VC-142 φ 6mm/ 280片 パンチラベル(透明/8枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
