詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VC-142

品名 : φ 6mm/ 280片 パンチラベル(透明/8枚)

パンチ穴の「補強」「補修]に

仕様

メーカー ニチバン 型番 ML-251
シリーズ マイタック 商品名 パンチラベル
重量(g) 12 材質 基材:ポリエステルフィルム
粘着剤:アクリル系
はく離紙:ポリエステルフィルム
表示内容 35片×8シート(280片) カラー 透明
外径 14.5mm 内径 6mm
厚さ(mm) 基材:0.06
はく離紙:0.08
パンチラベルのスタンダード。
ラベルの厚さがうすいため、書類をたくさんとじてもかさばりません。
丈夫で破れにくくなっています。
透明で貼っても目立たず、上から字が書けます。
追加説明
カタログ価格

250 円(税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/04 12:10現在)

商品入数 8 販売単位 PK
カタログページ 1831ページ
バリエーション一覧
EA956VC-141 φ 6mm/ 280片 パンチラベル(白/8枚)
EA956VC-142 φ 6mm/ 280片 パンチラベル(透明/8枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top