品番 : EA956VC-2
品名 : φ 8mm /1050片 カラーラベルシール
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ニチバン | 型番 | ML-120 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | マイタック | 商品名 | カラーラベル |
| 形状 | 円型 | サイズ | φ8mm |
| 色 | 赤・青・白・緑・黄 | 厚さ | 基材(コート紙):0.11mm 粘着材(アクリル系):0.11mm |
| 材質 | 基材:コート紙 粘着剤:アクリル系 はく離紙:ノンポリラミ紙 |
||
| 光沢なし | |||
| ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に。 | |||
| 入数は15シート(1050片)入りです。 | |||
| 各色3シート(210片×5色)入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
●15シート入(赤・青・白・緑・黄 各3シート)

