品番 : EA956VD-11
品名 : キーホルダー(12キー)
仕様
| 多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。 | |||
| 材質 | 本体:アクリル板 キーリング:スチール |
本体サイズ | 150×35×10(t)mm |
|---|---|---|---|
| キーリング数 | 大:1個、小:12個 | キーリング内径 | 大:23mm、小:15mm |
| キーリング線径 | 大:2.5mm、小2mm | キーリング線形状 | 平 |
| 重量 | 89g | ||
| 裏面は油性ペン等で文字が書けます。 | |||
| 汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/21 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956VD-11 キーホルダー(12キー) |
| EA956VD-12 キーホルダー(20キー) |
