詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VD-12

品名 : キーホルダー(20キー)

仕様

多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。
材質 本体:アクリル板
      キーリング:スチール
本体サイズ 170×45×10(t)mm
キーリング数 大:1個、小:20個 キーリング内径 大:23mm、小:15mm
キーリング線径 大:2.5mm、小2mm キーリング線形状
重量 132g
裏面は油性ペン等で文字が書けます。
汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。
追加説明
カタログ価格

2,510 (税抜)/ 2,761 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/21 18:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2333ページ
バリエーション一覧
EA956VD-11 キーホルダー(12キー)
EA956VD-12 キーホルダー(20キー)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top