品番 : EA956VL-11
品名 : 22x53mm ネームタグ(ブラック)
キーチェーンがスイベル式になっています
仕様
| 材質 | 本体:プラスチック キーリング・スイベル:スチール |
カラー | ブラック |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 22×53×3(厚み)mm | キーリング内径 | 約21mm |
| キーリング線径 | 1.2mm | スイベル全長 | 約28mm |
| スイベル線径 | 2mm | 本体穴径 | 3mm、5.5mm |
| 台紙用窓穴 | 14×30mm | 重量 | 5g/1個 |
| スイベル付 | |||
| 台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。 | |||
| 入数は1個入りです。 | |||
| 透明プラスチックカバーが文字を汚れや水から守ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
95 円(税抜)/ 105 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/11/22 23:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
