品番 : EA956VL-214
品名 : 22x52mm ネームタグ(青/5個)
仕様
| 材質 | PE | サイズ | 22×52×2.5(厚み)mm |
|---|---|---|---|
| リング内径 | 16mm | 色 | 青 |
| 入数 | 5個入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1,568 (2026/11/13 20:45現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入
