詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VL-216

品名 : 22x52mm ネームタグ(黄/5個)

仕様

材質 PE サイズ 22×52×2.5(厚み)mm
リング内径 16mm 色 黄
入数 5個入り
追加説明
カタログ価格

100 円(税抜)/ 110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2,095

(2026/11/13 20:39現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 2332ページ
バリエーション一覧
EA956VL-211 22x52mm ネームタグ(緑/5個)
EA956VL-212 22x52mm ネームタグ(白/5個)
EA956VL-213 22x52mm ネームタグ(黒/5個)
EA956VL-214 22x52mm ネームタグ(青/5個)
EA956VL-215 22x52mm ネームタグ(赤/5個)
EA956VL-216 22x52mm ネームタグ(黄/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入
  • ※5個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top