品番 : EA956XE-38
品名 : 455x495x785mm 折畳み椅子(OD色/4脚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 重量 | 3.8kg |
|---|---|---|---|
| フレーム径 | φ19mm | 材質 | フレーム:スチール、シート:ウレタンフォーム+塩ビカバー |
| 座面高さ | 460mm | 使用サイズ(収納時サイズ)(W×D×H)mm | 455(W)×495(D)×785(H)mm(455×55×915mm) |
| 入数 | 4個 | 耐荷重 | 80kg |
| 軽量タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/26 14:41現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XE-37 455x495x785mm 折畳み椅子(OD色) |
| EA956XE-38 455x495x785mm 折畳み椅子(OD色/4脚) |

