品番 : EA956XE-68
品名 : 1206x400x365mm ベンチ(背無/グレー)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | BC-302-312-8 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 1206×400×365 |
| 重量(kg) | 7.8 | カラー | グレー |
| 材質 | 座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:ステンレス角パイプ | ||
| シックな空間に最適なモノトーンカラーの樹脂製ベンチです。 | |||
| サビに強いステンレス製の脚もアクセントとしてデザイン性を高めています。 | |||
| 屋外・屋内を問わず使用できるので、洗練された空間作りにお役たていただけます。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 再生素材 | |||
| 座面は再生ポリプロピレン100%使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,200 円(税抜)/ 36,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1991ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956XE-68 1206x400x365mm ベンチ(背無/グレー) |
| EA956XE-69 1503x400x365mm ベンチ(背無/グレー) |
