品番 : EA956XL-42
品名 : ビジネスチェアー(グリーン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | DFC-101KG |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 410×390×770~840(H) |
カラー | グリーン | 脚幅 | 510mm |
重量 | 7.5kg | 張地 | ポリエステル |
材質 | 脚部:スチール キャスター:ナイロン クッション:ウレタンフォーム |
キャスター | 自在×5 |
爽やかなメッシュ張り | |||
オールファブリック張りでコンパクトサイズのカジュアルデザインチェア。 | |||
ガス式上下調節機構 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 07:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA956XL-41 ビジネスチェアー(ブルー) |
EA956XL-42 ビジネスチェアー(グリーン) |
EA956XL-43 ビジネスチェアー(ベージュ) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個) |
オプション | EA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個) |
オプション | EA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個) |
オプション | EA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個) |