詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XL-43

品名 : ビジネスチェアー(ベージュ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 DFC-101BE
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(mm) 410×390×770~840(H)
カラー ベージュ 脚幅 510mm
重量 7.5kg 張地 ポリエステル
材質 脚部:スチール
キャスター:ナイロン
クッション:ウレタンフォーム
キャスター 自在×5
爽やかなメッシュ張り
オールファブリック張りでコンパクトサイズのカジュアルデザインチェア。
ガス式上下調節機構
追加説明
カタログ価格

19,900 (税抜)/ 21,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/12 07:26現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA956XC-66
  • 品番

    EA956XC-66

  • コメント

    サイズ・カラー確認下さい。

バリエーション一覧
EA956XL-41 ビジネスチェアー(ブルー)
EA956XL-42 ビジネスチェアー(グリーン)
EA956XL-43 ビジネスチェアー(ベージュ)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top