品番 : EA957AF-2
品名 : 960x560x1300mm パーツトレーラック(片面/48個)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | ZAS-6Y |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 960×560×1300(H) |
| 重量 | 28kg | 耐荷重 | 200kg |
| 材質 | 本体:スチール キャスター:ゴム車 パーツトレー:PP |
キャスター | サイズ:φ100mm ネジ径:M12×P1.75 固定×2、固定(ストッパー付)×2 |
| トレー外寸 | 100×162×67(H)mm×32個 200×162×67(H)mm×16個 |
カラー | 本体:サカエグリーン パーツトレー:ブルー、レッド、グリーン、イエロー |
| 移動式・片面パーツトレーラック | |||
| トレー(上):8列4段 トレー(下):4列4段 |
|||
| 小物部品の集中管理が容易。 | |||
| トレーは取り外して持ち運べ、取付場所を組み替えることも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
108,500 円(税抜)/ 119,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1585ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA957AF-1 510x560x1300mm パーツトレーラック(片面/32個) |
| EA957AF-2 960x560x1300mm パーツトレーラック(片面/48個) |
| EA957AF-3 960x560x1300mm パーツトレーラック(片面/64個) |
