詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957AF-1

品名 : 510x560x1300mm パーツトレーラック(片面/32個)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 ZBS-5Y
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(mm) 510×560×1300(H)
重量 25kg 耐荷重 200kg
材質 本体:スチール
キャスター:ゴム車
パーツトレー:PP
キャスター サイズ:φ100mm
ネジ径:M12×P1.75
固定×2、固定(ストッパー付)×2
トレー外寸 100×162×67(H)mm×32個 カラー 本体:サカエグリーン
パーツトレー:ブルー、レッド、グリーン、イエロー
移動式・片面パーツトレーラック
トレー4列8段
小物部品の集中管理が容易。
トレーは取り外して持ち運べ、取付場所を組み替えることも可能です。
追加説明
カタログ価格

76,000 円(税抜)/ 83,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/16 01:58現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1585ページ
バリエーション一覧
EA957AF-1 510x560x1300mm パーツトレーラック(片面/32個)
EA957AF-2 960x560x1300mm パーツトレーラック(片面/48個)
EA957AF-3 960x560x1300mm パーツトレーラック(片面/64個)
ウェブカタログ画像
  • 入数:32個\nカラー:ブルー、レッド、グリーン、イエロー
  • パーツボックス断面図
  • ※サイズが異なります。(約半分)
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top