品番 : EA957FS-3
品名 : 508x162x402mm/8列 7段 パーツキャビネット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 引出し:高耐衝撃性プラスチック キャビネット:ポリスチレン |
サイズ | 508×162×402(H)mm |
---|---|---|---|
引出し内寸 | 大:110×135×50(H)mm 小:50×135×40(H)mm |
||
重ね置き、壁掛けが可能です。 | |||
仕切り板がキャビネット裏側に成型されています。 はさみ等で切ってご使用下さい。(大:4枚、小:8枚) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/05 14:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA957FS-1 508x162x260mm/6列 5段 パーツキャビネット |
EA957FS-3 508x162x402mm/8列 7段 パーツキャビネット |
EA957FS-4 508x162x402mm/8列 8段 パーツキャビネット |
拡大