品番 : EA960AB-5L
品名 : 1590x695x515mm 車載ケース(樹脂製/フラット)
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | リングスター | 型番 | SGF-1600 |
---|---|---|---|
材質 | 高耐衝撃性ポリエチレン | ||
化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。 | |||
蝶番・バックルはサビに強いステンレス製 | |||
中皿付 | |||
南京錠取付穴(W×D) | 19×12mm | 適合車種 | トラック1t~2t |
サイズ(mm) | 1590×695×515(H) | 重量 | 28.5kg |
追加説明 |
●厳しい環境で耐え抜かれた最強ボディー |
---|
カタログ価格 |
90,800 円(税抜)/ 99,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 01:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1635ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA960AB-5 1330x635x515mm 車載ケース(樹脂製) |
EA960AB-5L 1590x695x515mm 車載ケース(樹脂製/フラット) |