詳細表示

このページのURL:

品番 : EA961KD-23

品名 : 404x474x 522mm 耐水・耐火金庫(黒)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ディプロマット・ジャパン 型番 A530R3WR
容量 36L 重量 53kg
カラー ブラック 外寸サイズ 404(W)×474(D)×522(H)mm
内寸サイズ 300(W)×300(D)×410(H)mm 耐火時間 60分
付属品 トレー1枚、可動式棚板1枚、ドア裏キーフック、単3電池×4本 材質 鋼材・耐火コンクリート
ロック方式 デジタルテンキー
A4サイズ横収納可能
4~16桁までの暗証番号を自由に設定できるデジタルテンキー方式
ON/OFF可能な「ビルトイン・アラーム」装備。衝撃に対して警報音が鳴ります。
約65dB(掃除機の騒音相当)の音量が周囲に鳴り響きます。 アラームを止めるためにはドアを開け、取り付けアラームのボタンを押すと設定が解除されます。
※アラーム機能の利用には設定が必要です。
ドア裏に便利なキーフック付
暗証番号入力時の「覗き見を防止」するスクランブル機能付
2つの暗証番号の組み合わせによってロックが解除できる「デュアルコントロールシステム」搭載。
5回の間違え入力で5分間のロック操作停止機能付
便利な暗証番号の液晶表示とメロディー音付き。暗証番号の非表示やメロディー音の消音も可能です。
電池残量表示
熱に弱いデータを守るメディア耐火性能A:熱に弱いデジタルメディアへの耐火性能も備えています。
[30分耐火]CD(紙パック、プラスチックパック)、DVD(プラスチックパック)
[60分耐火]DVD(紙パック)、USBドライブ、メモリースティック
機能と落ち着きのあるデザイン性を追求した耐火・耐水金庫。
急加熱・衝撃落下試験にも合格した強固なボディ。
耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消火放水から守る耐水性能も標準装備。
扉を開けた際、LEDライトが一定時間点灯し、金庫内部を照らします。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

85,000 円(税抜)/ 93,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 07:08現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1840ページ 2340ページ
バリエーション一覧
EA961KD-21 412x397x 360mm 耐水・耐火金庫(黒)
EA961KD-22 352x467x 420mm 耐水・耐火金庫(黒)
EA961KD-23 404x474x 522mm 耐水・耐火金庫(黒)
ウェブカタログ画像
  • 多機能デジタルテンキーロック
  • デジタルメディア耐火性能\n【30分耐火】CD(紙・プラスチックパック)、DVD(プラスチックパック)\n【60分耐火】DVD(紙パック)、USBドライブ、メモリースティック
  • 盗難防止アラーム\n衝撃や傾きを大音量の警報音で。

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top