品番 : EA961KD-44
品名 : 655x600x1020mm 耐火金庫(120分)
現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
カタログ訂正
21/11/11 ※別途運賃+開梱設置必須の商品となります。(857)
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | ディプロマット・ジャパン | 型番 | 100EKR3 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 129L | 重量 | 201kg |
| 外寸サイズ | 665(W)×600(D)×1020(H)mm | 内寸サイズ | 475(W)×350(D)×780(H)mm |
| 引出内寸 | 440(W)×320(D)×60(H)mm | 耐火時間 | 120分 |
| 付属品 | 鍵付き引出し1枚、棚板2枚、鍵各2本、単4電池×4本、取扱説明書、保証書 | 材質 | 耐火コンクリート、鋼材 |
| カラー | オフホワイト | 注意事項 | ※別途運賃+開梱設置必須の商品となります。 運賃・開梱設置費用は別途お見積り 目安:東京23区内 約2万円、大阪市内 約3万円 (地域・設置場所・階段上下・段差などにより料金が変わります。) ※沖縄、離島、北海道一部など配送が出来ない地域もございます。 |
| 別途開梱設置費用 | |||
| A4サイズ収納可 | |||
| 4~16桁までの暗証番号を何度でも設定可能 | |||
| 2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能 | |||
| 衝撃や傾きなどに対し作動する盗難防止アラーム機能 | |||
| デジタルテンキーとシリンダーキーのダブルロック式 | |||
| 5回の暗証番号入力間違いによる自動ロック | |||
| 覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能 | |||
| 便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能 | |||
| 電池の消耗を液晶で表示 | |||
| 安心の18ヶ月保証 | |||
| 熱に弱いデータを守るメディア耐火性能B: 熱に弱いデジタルメディアへの耐火性能も備えています。 [60分耐火]CD(紙パック、プラスチックパック)、DVD(紙パック、プラスチックパック)、USBドライブ、メモリースティック |
|||
| 安心の120分耐火性能、急加熱、衝撃落下併用試験合格品 | |||
| コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。 | |||
| シリンダーキーを開錠すればテンキー操作だけでの開閉も可能。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
202,000 円(税抜)/ 222,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/11 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1841ページ 2340ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA961KD-44 655x600x1020mm 耐火金庫(120分) |
| EA961KD-45 655x600x1220mm 耐火金庫(120分) |
