詳細表示

このページのURL:

品番 : EA961KD-45

品名 : 655x600x1220mm 耐火金庫(120分)

現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
カタログ訂正

21/11/11 ※別途運賃+開梱設置必須の商品となります。(857)

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ディプロマット・ジャパン 型番 120EKR3
容量 162L 重量 228kg
外寸サイズ 655(W)×600(D)×1220(H)mm 内寸サイズ 475(W)×350(D)×980(H)mm
引出内寸 440(W)×320(D)×60(H)mm 耐火時間 120分
付属品 鍵付き引出し1枚、棚板2枚、鍵各2本、単4電池×4本、ドア裏キーフック、取扱説明書、保証書 材質 耐火コンクリート、鋼材
カラー オフホワイト 注意事項 ※別途運賃+開梱設置必須の商品となります。
 運賃・開梱設置費用は別途お見積り
 目安:東京23区内 約2万円、大阪市内 約3万円
(地域・設置場所・階段上下・段差などにより料金が変わります。)
※沖縄、離島、北海道一部など配送が出来ない地域もございます。
別途開梱設置費用
A4サイズ収納可
4~16桁までの暗証番号を何度でも設定可能
2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能
衝撃や傾きなどに対し作動する盗難防止アラーム機能
デジタルテンキーとシリンダーキーのダブルロック式
5回の暗証番号入力間違いによる自動ロック
覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能
便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能
電池の消耗を液晶で表示
安心の18ヶ月保証
熱に弱いデータを守るメディア耐火性能B:
熱に弱いデジタルメディアへの耐火性能も備えています。
[60分耐火]CD(紙パック、プラスチックパック)、DVD(紙パック、プラスチックパック)、USBドライブ、メモリースティック
安心の120分耐火性能、急加熱、衝撃落下併用試験合格品
コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。
シリンダーキーを開錠すればテンキー操作だけでの開閉も可能。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

268,000 円(税抜)/ 294,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/11 09:11現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1841ページ 2340ページ
バリエーション一覧
EA961KD-44 655x600x1020mm 耐火金庫(120分)
EA961KD-45 655x600x1220mm 耐火金庫(120分)
ウェブカタログ画像
  • 可動式の棚と鍵付き引出し:付属品の棚は可動式だから、収納物に合わせて収納スペースを調整可能。また、小物収納に便利な引き出し付き。鍵付き引き出しだから、セキュリティ面も安心です。
  • 多機能デジタルテンキーロック
  • 便利なドア裏キーフック付
  • デジタルメディア耐火性能【60分耐火】\nCD、DVD(紙・プラスチックパック)\nUSBドライブ、メモリースティック
  • 盗難防止アラーム\n衝撃や傾きを大音量の警報音で。

商品動画

ディプロマットジャパン デジタルテンキー操作方法 ディプロマットジャパン デジタルテンキー操作方法

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top