品番 : EA966-20
品名 : [6200] ベアリング
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6200 |
|---|---|---|---|
| 開放形 | |||
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 6200 |
| サイズ(mm) | d:10、D:30、B:9 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/13 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
代替品
![]() |
|

