品番 : EA966AB-4
品名 : [6904ZZE] 密封型ベアリング
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6904ZZE |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | ||
| 鋼鈑製シールド形 | |||
| 呼び番号 | 6904ZZE | サイズ | d:20mm D:37mm B:9mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

