品番 : EA966BB-67
品名 : UCF207 /35mm 角フランジ型ユニット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | UCF207 |
---|---|---|---|
止めねじ付 | |||
材質 | 鋳鉄 | 呼び番号UCF形 | 207 |
軸径 | 35mm | サイズ(J) | 92mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 23:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|