品番 : EA966DG-5A
品名 : M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
仕様
| 許容傾斜角 | 13度 | 無負荷回転トルク | 最大0.04N・m |
|---|---|---|---|
| ラジアルすきま | 最大0.03mm | 限界荷重 | ラジアル荷重:5.86KN アキシャル荷重:2.25KN |
| ラジアル静破断荷重 | 8.6KN | 重量 | 10g |
| 材質 | ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:テフロン(MP2) |
||
| ボール | |||
| 内径 | φ5.00mm | 巾 | 8.00mm |
| 球径 | φ11.112mm | 端面径 | φ7.71mm |
| ボディ | |||
| 頭部巾 | 6.0mm | 頭部外径 | φ16.0mm |
| 芯間距離 | 33.0mm | ねじ有効長さ | 20.0mm |
| ねじ | M5×0.8mm | ||
| 無給油タイプ | |||
| 左ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 19:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1222ページ | ||||
