品番 : EA966PB-307
品名 : H307- 30 軸受用アダプタ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 呼び番号 | H307 | 材質 | 一般構造用圧延鋼材 (SS400) |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | d1:30、L:35、D3:52、C:9 | ||
| 内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/22 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA949KC-30 : M 30 ベアリングナット用座金(AW06) |
| 部品 | EA949KD-30 : M 30 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット |
ウェブカタログ画像
拡大
