品番 : EA966PB-308
品名 : H308- 35 軸受用アダプタ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
呼び番号 | H308 | 材質 | 一般構造用圧延鋼材 (SS400) |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | d1:35、L:36、D3:58、C:10 | ||
内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/22 06:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA949KC-35 : M 35 ベアリングナット用座金(AW07) |
部品 | EA949KD-35 : M 35 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)