品番 : EA968AA-65
品名 : AC100V・ 65W 単相モーター(分相始動式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ムライ機器 | 型番 | SP-KR65W・4P |
---|---|---|---|
型式 | SP-KR | ||
横形 | |||
始動方式 | 分相始動形単相モーター | 極数 | 4極 |
出力 | 65W | 電圧 | 100V |
わく番号 | 63 | 定格 | 連続 |
絶縁 | E | 定格電流 | 50Hz:2.8A、60Hz:2.4A |
定格回転速度 | 50Hz:1440rpm、60Hz:1730Hz |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/18 02:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA968AA-65 AC100V・ 65W 単相モーター(分相始動式) |
EA968AA-100 AC100V・100W 単相モーター(分相始動式) |
EA968AA-200 AC100V・200W 単相モーター(分相始動式) |
EA968AA-250 AC100V・250W 単相モーター(分相始動式) |