詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968DB-15

品名 : AC200V・15W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー SPG 型番 S7I15GD-S12
出力 15W 電圧 単相AC200V
起動トルク 0.075N・m 許容トルク 1200rpm:0.11N・m(50Hz) 0.10N・m(60Hz)
 90rpm:0.04N・m(50/60Hz)
速度範囲 90-1400rpm(50Hz)
90-1700rpm(60Hz)
インダクションセパレートタイプ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
追加説明
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/18 06:34現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA968DA-6 AC100V・ 6W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
EA968DA-15 AC100V・15W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
EA968DA-25 AC100V・25W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
EA968DA-40 AC100V・40W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
EA968DA-60 AC100V・60W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
EA968DA-90 AC100V・90W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
EA968DB-6 AC200V・ 6W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
EA968DB-15 AC200V・15W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
EA968DB-25 AC200V・25W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
EA968DB-40 AC200V・40W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
EA968DB-60 AC200V・60W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
EA968DB-90 AC200V・90W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top