品番 : EA968DA-90
品名 : AC100V・90W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | SPG | 型番 | S9I90GCH-S12 |
|---|---|---|---|
| 出力 | 90W | 電圧 | 単相AC100V |
| 起動トルク | 0.55N・m | 速度範囲 | 90-1400rpm(50Hz) 90-1700rpm(60Hz) |
| 許容トルク | 1200rpm:0.58N・m(50Hz) 0.53N・m(60Hz) 90rpm:0.25N・m(50/60Hz) |
||
| インダクションセパレートタイプ | |||
| 軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 01:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
