品番 : EA968DG-8
品名 : 1/7.5ギヤヘッド(60-90W用/フランジ付ボールベアリング
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | SPG | 型番 | S9KC7.5BH-S |
|---|---|---|---|
| 減速比 | 1/7.5 | 許容トルク | 2.99N・m(50Hz) 2.38N・m(60Hz) (許容トルクは60Wの値です。) |
| 定格回転速度 | 200rpm(50Hz) 240rpm(60Hz) |
サイズ | □90mm |
| 重量 | 1.21kg | ||
| 60・90W用 | |||
| フランジ付きボールベアリングタイプ | |||
| ギヤヘッドは、モーターの回転速度を減速させ、発生トルクを大きくさせることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/09 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
