詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968CP-90

品名 : AC200V・90W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー SPG 型番 S9R90GDH-E
出力 90W 電圧 単相AC200V
起動トルク 0.7N・m 電流 0.9A(50Hz)
1.1A(60Hz)
定格トルク 0.72N・m(50Hz)
0.6N・m(60Hz)
定格回転速度 1200rpm(50Hz)
1500rpm(60Hz)
リード線タイプ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
追加説明
カタログ価格

33,500 円(税抜)/ 36,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/09 03:56現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA968CN-40 AC100V・40W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CN-60 AC100V・60W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CN-90 AC100V・90W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CP-6 AC200V・ 6W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CP-15 AC200V・15W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CP-25 AC200V・25W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CP-40 AC200V・40W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CP-60 AC200V・60W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CP-90 AC200V・90W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CR-25 三相200V・25W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CR-40 三相200V・40W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CR-60 三相200V・60W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CR-90 三相200V・90W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top