品番 : EA968CP-6
品名 : AC200V・ 6W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | SPG | 型番 | S6R06GD-E |
|---|---|---|---|
| 出力 | 6W | 電圧 | 単相AC200V |
| 起動トルク | 0.05N・m | 電流 | 0.21A(50/60Hz) |
| 定格トルク | 0.05N・m(50Hz) 0.042N・m(60Hz) |
定格回転速度 | 1200rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz) |
| リード線タイプ | |||
| 軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/09 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
