品番 : EA968CP-40
品名 : AC200V・40W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | SPG | 型番 | S9R40GDL-E |
|---|---|---|---|
| 出力 | 40W | 電圧 | 単相AC200V |
| 起動トルク | 0.35N・m | 電流 | 0.4A(50Hz) 0.48A(60Hz) |
| 定格トルク | 0.31N・m(50Hz) 0.26N・m(60Hz) |
定格回転速度 | 1300rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz) |
| リード線タイプ | |||
| 軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/18 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
